Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless LCT650SD Flachbildschirm-Tischhalterung 124,5 cm (49 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless LCT650SD Flachbildschirm-Tischhalterung 124,5 cm (49 Zoll) Schwarz
Peerless LCT650SD Flachbildschirm-Tischhalterung 124,5 cm (49 Zoll) Schwarz
Peerless LCT650SD Flachbildschirm-Tischhalterung 124,5 cm (49 Zoll) Schwarz
Peerless LCT650SD Flachbildschirm-Tischhalterung 124,5 cm (49 Zoll) Schwarz
Peerless LCT650SD Flachbildschirm-Tischhalterung 124,5 cm (49 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92225437
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     LCT650SD
EAN/GTIN:
     735029342557
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
27.2 kg
Maximale Bildschirmgröße
49 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
24 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
13.6 kg
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
704 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
757 mm
Gewicht
10500 g
Verpackungsbreite
416 mm
Verpackungstiefe
721 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
11400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,54*
€ 520,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,67*
€ 512,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,39*
€ 475,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,62*
€ 467,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,51*
€ 434,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.