Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Plug Compact Smart Plug 2990 W Haus Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Plug Compact Smart Plug 2990 W Haus Weiß
Bosch Plug Compact Smart Plug 2990 W Haus Weiß
Bosch Plug Compact Smart Plug 2990 W Haus Weiß
Bosch Plug Compact Smart Plug 2990 W Haus Weiß
Bosch Plug Compact Smart Plug 2990 W Haus Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92247551
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     8 750 001 300
EAN/GTIN:
     4062321299019
Suchbegriffe:
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus
Maximum Außenabstand
100 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Leistungen
Stromdaten
Frequenz, kW
Präzision
3 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
126 g
Verpackungsbreite
58.5 mm
Verpackungstiefe
63.7 mm
Verpackungshöhe
58.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
ZigBee
Frequenz
2400 MHz
Energie
Maximale Eingangsleistung
2990 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
13 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.