Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecovacs Deebot T9 Roboter-Staubsauger 0,42 l Staubbeutel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ecovacs Deebot T9 Roboter-Staubsauger 0,42 l Staubbeutel Weiß
Ecovacs Deebot T9 Roboter-Staubsauger 0,42 l Staubbeutel Weiß
Ecovacs Deebot T9 Roboter-Staubsauger 0,42 l Staubbeutel Weiß
Ecovacs Deebot T9 Roboter-Staubsauger 0,42 l Staubbeutel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92252849
Hersteller:
     ECOVACS
Herst.-Nr.:
     6943757600663
EAN/GTIN:
     6943757600663
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
353 mm
Höhe
93 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Laufzeit
175 min
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Ladezeit
6.5 h
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
Design
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Fernbedienung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Technische Details
Saugleistung
3000 Tag
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.42 l
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Geräuschpegel
67 dB
Staubkapazität (Basis)
2.5 l
Programmierfunktionen
Ja
Anzahl der Programme
3
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Docking-Station enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,90*
€ 469,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,24*
€ 469,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,30*
€ 428,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,44*
€ 401,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,13*
€ 376,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.