Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 515.2019-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 515.2019-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
KS Tools 515.2019-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92399803
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2019-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltige Technologien und Materialien
ISO 1174, DIN 3121
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Laufwerksgröße
1/2 "
Material
Verchromtes Molybdän
Gewicht und Abmessungen
Höhe
85 mm
Gewicht
235 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.