Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 515.2015-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 515.2015-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
KS Tools 515.2015-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92400025
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2015-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltige Technologien und Materialien
ISO 1174, DIN 3121
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Laufwerksgröße
1/2 "
Material
Verchromtes Molybdän
Gewicht und Abmessungen
Höhe
85 mm
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.