Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 515.1432-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 515.1432-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
KS Tools 515.1432-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
KS Tools 515.1432-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92410832
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1432-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltige Technologien und Materialien
ISO 1174, DIN 3121
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Laufwerksgröße
3/4 "
Material
Verchromtes Molybdän
Gewicht und Abmessungen
Höhe
90 mm
Gewicht
740 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.