Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 515.1015-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 515.1015-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
KS Tools 515.1015-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
KS Tools 515.1015-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92411212
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1015-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltige Technologien und Materialien
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Laufwerksgröße
1/2 "
Material
Verchromtes Molybdän
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
11 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
74 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.