Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritzenhoff & Breker Vio Bierglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritzenhoff & Breker Vio Bierglas
Ritzenhoff & Breker Vio Bierglas
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92422612
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     812190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher
Mit ihrem klassisch-schlichten Design passen die vio-Gläser zu (fast) allen Anlässen und Gelegenheiten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Europa
Merkmale
Produkttyp
Bierglas
Volumen (ml)
380 ml
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Anzahl
6
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Willybecher, Bier-Tulpen, Biertulpen, biertulpen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
812169
ab € 12,33*
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
812176
ab € 12,36*
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
812183
ab € 13,32*
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
812152
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.