Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritzenhoff & Breker Vio 570 ml Universelles Weinglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritzenhoff & Breker Vio 570 ml Universelles Weinglas
Ritzenhoff & Breker Vio 570 ml Universelles Weinglas
Ritzenhoff & Breker Vio 570 ml Universelles Weinglas
Ritzenhoff & Breker Vio 570 ml Universelles Weinglas
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92422616
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     812183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
Mit ihrem klassisch-schlichten Design passen die vio-Gläser zu (fast) allen Anlässen und Gelegenheiten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
6 Stück(e)
Merkmale
Typ
Universelles Weinglas
Form
Standard-Glas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ursprungsland
Europa
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
570 ml
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
812169
ab € 12,33*
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
812176
ab € 12,36*
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
812152
ab € 11,15*
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
812190
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.