Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZB5 Schütz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZB5 Schütz
Schneider Electric ZB5 Schütz
Schneider Electric ZB5 Schütz
Schneider Electric ZB5 Schütz
Schneider Electric ZB5 Schütz
Schneider Electric ZB5 Schütz
Schneider Electric ZB5 Schütz
Schneider Electric ZB5 Schütz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92448471
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AZ105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 1schliesser 1öffner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
29 g
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Merkmale
Produkttyp
Schütz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Elektrische Lebensdauer (Zyklen)
1000000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.