Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-J1140DWRE1 Tintenstrahl A4 6000 x 1200 DPI 17 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DCP-J1140DWRE1 Tintenstrahl A4 6000 x 1200 DPI 17 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-J1140DWRE1 Tintenstrahl A4 6000 x 1200 DPI 17 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-J1140DWRE1 Tintenstrahl A4 6000 x 1200 DPI 17 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-J1140DWRE1 Tintenstrahl A4 6000 x 1200 DPI 17 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-J1140DWRE1 Tintenstrahl A4 6000 x 1200 DPI 17 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-J1140DWRE1 Tintenstrahl A4 6000 x 1200 DPI 17 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-J1140DWRE1 Tintenstrahl A4 6000 x 1200 DPI 17 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-J1140DWRE1 Tintenstrahl A4 6000 x 1200 DPI 17 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92472946
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCP-J1140DW
EAN/GTIN:
     4977766813426
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Das DCP-J1140DW ist ein kompaktes Gerät, das sich perfekt für den Heimgebrauch eignet. Drucken Sie in lebendigen Farben von überall zu Hause aus, über WLAN - bequem vom PC, Smartphone oder Tablet.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 240 g/m²
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Leistungen
Speicherkapazität
128 MB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
50 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
477 mm
Verpackungstiefe
228 mm
Verpackungshöhe
457 mm
Paketgewicht
8600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
343 mm
Höhe
151 mm
Gewicht
7200 g
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
2400 x 1200 DPI
Scantechnologie
CIS
Eingabe Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Max. Auflösung
1200 x 1200 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
10.5 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
13 Kopien pro Minute
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
14 W
Stromverbrauch (Standby)
1.1 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.8 W
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
6000 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
17 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
16.5 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7 s
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,65*
€ 182,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DCPJ1050DWRE1
ab € 106,78*
Ähnlich
Brother
MFCJ1010DWRE1
ab € 114,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.