Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell AGM50 USV-Batterie VRLA AGM 12 V 10 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell AGM50 USV-Batterie VRLA AGM 12 V 10 Ah
Green Cell AGM50 USV-Batterie VRLA AGM 12 V 10 Ah
Green Cell AGM50 USV-Batterie VRLA AGM 12 V 10 Ah
Green Cell AGM50 USV-Batterie VRLA AGM 12 V 10 Ah
Green Cell AGM50 USV-Batterie VRLA AGM 12 V 10 Ah
Green Cell AGM50 USV-Batterie VRLA AGM 12 V 10 Ah
Green Cell AGM50 USV-Batterie VRLA AGM 12 V 10 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92637235
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AGM50
EAN/GTIN:
     5907813964121
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2450 g
Breite
65 mm
Höhe
95 mm
Tiefe
151 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
VRLA AGM
Akku-/Batteriespannung
12 V
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
10 Ah
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.