Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 77504 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 77504 Steckdose
Legrand 77504 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92639038
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     77504
EAN/GTIN:
     3414971365759
Suchbegriffe:
Steckdose Amerikanisch
Steckdose Schweiz
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
286 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
460 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
080251
ab € 1,35*
Zubehör
Legrand
080252
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.