Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DNH-200 Netzwerk-Management-Gerät Eingebauter Ethernet-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DNH-200 Netzwerk-Management-Gerät Eingebauter Ethernet-Anschluss
D-Link DNH-200 Netzwerk-Management-Gerät Eingebauter Ethernet-Anschluss
D-Link DNH-200 Netzwerk-Management-Gerät Eingebauter Ethernet-Anschluss
D-Link DNH-200 Netzwerk-Management-Gerät Eingebauter Ethernet-Anschluss
D-Link DNH-200 Netzwerk-Management-Gerät Eingebauter Ethernet-Anschluss
D-Link DNH-200 Netzwerk-Management-Gerät Eingebauter Ethernet-Anschluss
D-Link DNH-200 Netzwerk-Management-Gerät Eingebauter Ethernet-Anschluss
D-Link DNH-200 Netzwerk-Management-Gerät Eingebauter Ethernet-Anschluss
D-Link DNH-200 Netzwerk-Management-Gerät Eingebauter Ethernet-Anschluss
D-Link DNH-200 Netzwerk-Management-Gerät Eingebauter Ethernet-Anschluss
D-Link DNH-200 Netzwerk-Management-Gerät Eingebauter Ethernet-Anschluss
D-Link DNH-200 Netzwerk-Management-Gerät Eingebauter Ethernet-Anschluss
D-Link DNH-200 Netzwerk-Management-Gerät Eingebauter Ethernet-Anschluss
D-Link DNH-200 Netzwerk-Management-Gerät Eingebauter Ethernet-Anschluss
D-Link DNH-200 Netzwerk-Management-Gerät Eingebauter Ethernet-Anschluss
D-Link DNH-200 Netzwerk-Management-Gerät Eingebauter Ethernet-Anschluss
D-Link DNH-200 Netzwerk-Management-Gerät Eingebauter Ethernet-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92831835
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DNH-200
EAN/GTIN:
     790069460074
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Weitere Informationen:
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSH
Leistungen
Anzahl der LAN-Zugangspunkte (max.)
50
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
3 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
865 g
Breite
270 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
35 mm
Design
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Daten, HDD, Leistung
Zertifizierung
FCC Class A, CE Class A, RCM, RoHS, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,09*
€ 171,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DNH-100
ab € 136,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.