Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuclias Connect Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DNH-100
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DNH-100
EAN/GTIN:
     0790069451980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät
USB Hub
d-link usb hub
usb hub
Der Nuclias Connect Hub ist ein eigenständiger Controller, der mit der zentralisierten Netzwerkmanagement-Software Nuclias Connect vorinstalliert ist. Der Nuclias Connect Hub wurde zur Unterstützung kleiner bis mittlerer Unternehmen und größerer Unternehmensumgebungen entwickelt und bietet Netzwerkadministratoren die Möglichkeit, bis zu 100 Access Points über ein einziges Gerät zu verwalten. Max. Anzahl APs: 100 Anzahl/Art der Ports: 1x Gigabit Ethernet Anzahl SSIDs pro Frequenzbereich: 16 Switching Kapazität: - Authentifizierungsmethoden: Local DB, external RADIUS, POP3, LDAP, Voucher AP Controller Verbindungsmethode: Bridge DHCP Server: Ja VLAN: Ja
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Fast Ethernet:
false
Managebar:
false
Weitere Suchbegriffe: Business Wireless, Nuclias, Connect, Hub
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DNH-200
ab € 128,25*
Zubehör
D-Link
DAP-3666
ab € 281,18*
Zubehör
D-Link
DAP-2662
ab € 104,02*
Zubehör
D-Link
DAP-2610
ab € 98,22*
Zubehör
D-Link
DAP-2680
ab € 112,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.