Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05003386001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05003386001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Wera 05003386001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92863156
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003386001
EAN/GTIN:
     4013288189899
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 Zoll
Sockelgröße Typ
Imperial
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Sockelgrößen (Imperial)
3/16 Zoll
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Beschichtungsmaterial
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
28 mm
Breite
12.5 mm
Gewicht
20 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.