Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel PoE12-30W 2.5 Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel PoE12-30W 2.5 Gigabit Ethernet
Zyxel PoE12-30W 2.5 Gigabit Ethernet
Zyxel PoE12-30W 2.5 Gigabit Ethernet
Zyxel PoE12-30W 2.5 Gigabit Ethernet
Zyxel PoE12-30W 2.5 Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92868028
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     POE12-30W-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937620227
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
zyxel poe injector
Support 2.5 Gigabit High Network Speed Der PoE12-30W ist ein Multi-Gigabit-PoE-Injector, der Netzwerkgeschwindigkeiten bis zu 2,5 Gbit/s unterstützt. Es ist zulässig, PDs (Powered Devices) über vorhandene Kabel mit Cat 5e oder höher zu verbinden. Hohe PoE-Leistung Der PoE12-30W entspricht PoE+ und verfügt über ein PoE-Power-Budget bis zu 30 Watt. Außerdem bietet er Interoperabilität und Kompatibilität mit anderen standardbasierten PoE-Geräten. Einfache Bedienung per Plug-and-Play Mit dem PoE12-30W lassen sich Netzwerkgeräte einfach und ohne jegliche Konfiguration verbinden. Die Wandmontage und das Tischgeräte-Design eignen sich für die meisten Installationsszenarien.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
45.5 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
144 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Temperatur Betriebsumgebung
14 - 113 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Ausgangsleistung
30 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
30 W
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.