Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS30-04495 HDMI-Kabel 40 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS30-04495 HDMI-Kabel 40 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
shiverpeaks BS30-04495 HDMI-Kabel 40 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93004547
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS30-04495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Das Aktiv Optische HDMI Hybridkabel (AOC) überträgt Ihr
Multimediasignal selbst über längere Strecken verlustfrei.

Bei dem AOC Armored Kabel handelt es sich um ein extrem
robustes HDMI Hybridkabel, unter dem Kabelmantel verstärken
Aramidfasern und ein zusätzlicher armierter Mantel das Kabel.
Die Leitung ist bis zu 800N, auf Zug, belastbar.
Trittfest, Dauerbelastung bis zu 100 Kg, kurzzeitig auch bis zu 200 Kg.
Mit 5,8mm ist das Kabel sehr dünn, die äußere TPU Ummantelung macht
es biegefest, abriebfest, flexibel und ölbeständig.
Der minimale Biegeradius beträgt nur 20mm.
Auch die Steckverbinder sind extrem belastbar, sie werden von
speziellen Schutzhülsen umschlossen und sind so vor Transportschäden gesichert.
Für die Installation öffnet man ganz einfach den Schraubverschluss.

· Anschlüsse: HDMI A Stecker auf HDMI A Stecker (19P19C)
· Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p (3D)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
· Unterstützt: HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D, EDID, HEC, CEC, ARC
· Bandbreite bis zu: 17,819 Gbit/s
· Aufbau Kabel: AWG 24-30 / OM3
· Adern Material: Kupfer / POF
· Stecker: vergossen
· Stecker Material: Zinklegierung, vergoldet
· Stecker Gehäuse: Metall
· Stecker Schutzhülse: 2-fach, fest montiert, Kunststoff
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
· Knickschutz: Ja
· Kabeltyp: Rundkabel
· Verstärkung: Aramidfasern (Kevlar®)
· Kabelmantel: Edelstahl
· Material Außenmantel: TPU
· Durchmesser Kabel (ca.): 5,8mm
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.8 mm
Merkmale
Kabellänge
40 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Datenübertragungsrate
17.819 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Edelstahl
Farbabtastung
4:4:4, 4:2:2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.