Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Riing Trio 12 RGB Radiator Fan White TT Premium Edition Universal Ventilator 12 cm Weiß 3 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Riing Trio 12 RGB Radiator Fan White TT Premium Edition Universal Ventilator 12 cm Weiß 3 Stück(e)
Thermaltake Riing Trio 12 RGB Radiator Fan White TT Premium Edition Universal Ventilator 12 cm Weiß 3 Stück(e)
Thermaltake Riing Trio 12 RGB Radiator Fan White TT Premium Edition Universal Ventilator 12 cm Weiß 3 Stück(e)
Thermaltake Riing Trio 12 RGB Radiator Fan White TT Premium Edition Universal Ventilator 12 cm Weiß 3 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93006722
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F126-PL12SW-A
EAN/GTIN:
     4713227528405
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.12 A
Stromstärke (maximal)
1.03 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
168 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilatorengewicht
168 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
9-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Maximaler Luftstrom
41.13 cfm
Lagertyp
Hydraulisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.