Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair XD7 Pumpe und Reservoir


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair XD7 Pumpe und Reservoir
Corsair XD7 Pumpe und Reservoir
Corsair XD7 Pumpe und Reservoir
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93041105
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CX-9040005-WW
EAN/GTIN:
     840006636366
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Wasserkühlung Ausgleichsbehälter
Wasserkühlung Pumpe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Pumpe und Reservoir
Material
Messing, Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Ventilator-Anschluss
4-polig
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,63*
€ 260,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,52*
€ 260,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,55*
€ 255,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,97*
€ 253,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,49*
€ 244,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 114,07*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 371,43*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 384,65*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 464,52*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 515,36*
Ähnlich
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 529,23*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 513,84*
Ähnlich
Asus
90YV0FT2-M0NA00
ab € 355,29*
Ähnlich
Asus
90YV0AG7-M0NA00
ab € 73,45*
Ähnlich
Asus
90MB1C10-M0EAY0
ab € 145,88*
Ähnlich
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 94,45*
Ähnlich
Asus
90MB18P0-M0EAYC
ab € 136,60*
Ähnlich
Asus
90MB1CS0-M0EAY0
ab € 209,53*
Ähnlich
Asus
90MB1E70-M1EAY0
ab € 160,42*
Ähnlich
Asus
90MB17L0-M0EAY0
ab € 125,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.