Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 24983 Schale für Hunde/Katzen Hund Kombinierter Futterautomat mit Tränke für Haustiere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 24983 Schale für Hunde/Katzen Hund Kombinierter Futterautomat mit Tränke für Haustiere
TRIXIE 24983 Schale für Hunde/Katzen Hund Kombinierter Futterautomat mit Tränke für Haustiere
TRIXIE 24983 Schale für Hunde/Katzen Hund Kombinierter Futterautomat mit Tränke für Haustiere
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93105072
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     24983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Futterschale
Hunde-Napf
Hundenapf
Katzen-Napf
Ab in den Napf mit dem Hundefutter! Wir haben für jedes Futter, jeden Hund, jeden Geschmack den richtigen Hundenapf. Ob aus Kunststoff, Edelstahl oder Keramik, Einzelnapf, Doppelnapf oder Hundebar. Hier finden Sie das passende Produkt. Auch für die Futteraufbewahrung gibt es das passende Zubehör: Tonnen, Foodbags, Snackdosen, Dosendeckel uvm. Für unterwegs bieten wir eine Vielzahl an Trinkflaschen und Reisenäpfen an.
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Material
Silikon, Edelstahl
Produktfarbe
Grau
Produkttyp
Kombinierter Futterautomat mit Tränke für Haustiere
Färbung
Monochromatisch
Volumen (l)
0.4 l
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Breite
400 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
50 mm
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Anzahl
2
Weitere Suchbegriffe: Katzennapf, trixie hundenapf, katzennapf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.