Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 24800 Schale für Hunde/Katzen Katze Haustier-Fütterungsschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 24800 Schale für Hunde/Katzen Katze Haustier-Fütterungsschale
TRIXIE 24800 Schale für Hunde/Katzen Katze Haustier-Fütterungsschale
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93105076
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     24800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Futterschale
Hunde-Napf
Hundenapf
Katzen-Napf
Um das Katzenfutter schön anzurichten, finden Sie hier verschiedenste Futternäpfe. In unterschiedlichen Formen, Farben oder Materialien, als Doppelnapf oder Napf-Set für Katzen. Sie finden sicherlich den richtigen Napf, der zu Ihnen, Ihrer Katze oder Ihrer Einrichtung passt. Auch eine große Auswahl an Napfunterlagen finden Sie bei uns. Wenn da mal etwas danebengeht, landet es nicht direkt auf dem Fußboden und kann einfach aufgewischt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustiertyp
Katze
Material
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Produkttyp
Haustier-Fütterungsschale
Färbung
Monochromatisch
Volumen (l)
0.25 l
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Katzennapf, trixie hundenapf, katzennapf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.