Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch KWK16ABGA Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 44 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch KWK16ABGA Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 44 Flasche(n)
Bosch KWK16ABGA Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 44 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93128297
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KWK16ABGA
EAN/GTIN:
     4242005196173
Suchbegriffe:
Bosch Weinkühlschrank
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Ihr persönlicher Weinlagerschrank. Leistung und Verbrauch Design - Tisch-Kühlautomat - Glastüre Komfort und Sicherheit - Beleuchtung Kühlen: LED mit Soft Start - Beleuchtung ein-/ausschaltbar: Ja - Präsenterlicht: Ja - Akustischer Türalarm - Kindersicherung - Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
44 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Anzahl der Temperaturzonen
2
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Nutzinhalt Gesamteinheit
120 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
593 mm
Höhe
818 mm
Gewicht
46000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Sperren
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
150 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
6 A
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Schwarz
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl der Kompressoren
1
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.070,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,50*
€ 1.386,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,46*
€ 1.371,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,01*
€ 1.309,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,09*
€ 1.287,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,44*
€ 1.273,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.