Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink W12C55B Rack 12U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink W12C55B Rack 12U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W12C55B Rack 12U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W12C55B Rack 12U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W12C55B Rack 12U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W12C55B Rack 12U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W12C55B Rack 12U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W12C55B Rack 12U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W12C55B Rack 12U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W12C55B Rack 12U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W12C55B Rack 12U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W12C55B Rack 12U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93141540
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     W12C55B
EAN/GTIN:
     8698800003684
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
12U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Glas
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Vormontiert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
545 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
577 mm
Gewicht
14000 g
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wandgehäuse 19, wandgehäuse, 19 zoll wandgehäuse 12he, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
W04C55B
ab € 49,67*
Sonstiges
LogiLink
W06C55B
ab € 50,60*
Sonstiges
LogiLink
W09C55B
ab € 63,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.