Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks UniFi Switch Flex XG Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Networks UniFi Switch Flex XG Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti Networks UniFi Switch Flex XG Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti Networks UniFi Switch Flex XG Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti Networks UniFi Switch Flex XG Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti Networks UniFi Switch Flex XG Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti Networks UniFi Switch Flex XG Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti Networks UniFi Switch Flex XG Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti Networks UniFi Switch Flex XG Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93240837
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     USW-FLEX-XG
EAN/GTIN:
     810010075857
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
1200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
5 A
Stromverbrauch (max.)
25 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
82 Gbit/s
Durchsatz
41 Gbit/s
Transferrate
61.012 Mpps
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3at
10G-Unterstützung
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
10G Ethernet (100/1000/10000)
Weitere Suchbegriffe: ubiquiti poe switch, soho switch
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,35*
€ 313,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,62*
€ 307,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,07*
€ 307,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,41*
€ 284,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.