Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DA-90405 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DA-90405 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Digitus DA-90405 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Digitus DA-90405 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Digitus DA-90405 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Digitus DA-90405 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Digitus DA-90405 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Digitus DA-90405 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Digitus DA-90405 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Digitus DA-90405 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93242701
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90405
EAN/GTIN:
     4016032474586
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Gasdruckfeder
Bildschirm-Schwenkarm
Monitorhalterung und Docking Station in einem - Ergonomie vereint mit praktischer Mobilgeräte-Anbindung

- Ergonomisch perfekt angepasste Monitorposition für alle Körpergrößen
- Integrierte Docking Station mit 5 weiteren Anschlüssen für optimale Konnektivität
- Mit HDMI, VGA, USB A und USB-C™ Schnittstellen inkl. Power Delivery (PD 3.0 / 87 W max.)
- Unterstützt Auflösungen bis 4K (HDMI) und Full HD (VGA)
- Geeignet für Monitore bis 30" / Traglast: 9 kg (VESA 75 / 100)
- Quick-Release-Funktion (Schnellverschluss) - ermöglicht schnelles und leichtes Anbringen des Monitors
- Flexibler Monitorarm mit Gasdruckfeder und integriertem Kabelmanagement
- Aufgeräumter Desktop dank zentraler Geräteanschlüsse - ideal für Home & Office
- Für Flat- und Curved-Displays geeignet

Die intelligente Monitorarm-Lösung mit integrierter Docking Station vereint Ergonomie und Komfort auf nie dagewesene Weise. Der Anwender profitiert von perfekt ergonomisch angepasster Monitorposition und kann gleichzeitig sein mobiles Endgerät wie Notebook, Smartphone oder Tablet über den befestigten Monitor nutzen. Der Monitorarm unterstützt Displays von 15" bis 30" Bildschirmdiagonale (VESA 75 / 100) mit einer maximalen Tragkraft von 9 kg. Die integrierte Gasdruckfeder und die Quick-Release-Funktion erleichtern Ihnen Positionierung und einfaches Einhängen des Monitors. Die Schnittstellen der integrierten Docking Station erreichen Sie zentral an der Klemmbestigung. Nutzen Sie die HDMI, VGA- und USB-Schnittstellen, um Ihr Mobilgerät anzuschließen und dank Power Delivery auch über USB-C™ zu laden. Genießen Sie einen aufgeräumten Schreibtisch mit der vollen Konnektivität einer Docking Station und den Ergonomie-Vorteilen der verstellbaren Monitorhalterung von DIGITUS®.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
15 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 47.7 mm
Swivel Winkel
360 °
Integrierter USB-Hub
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
673 mm
Tiefe
554 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
3200 g
Verpackungsbreite
428 mm
Verpackungstiefe
318 mm
Verpackungsvolumen
14835.3 cm³
Paketgewicht
4306 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
VK Zolltarifcode
73269098
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.