| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-93244505 Herst.-Nr.: 2019 EAN/GTIN: 5711724020193 |
| |
|
| | |
| Egal ob bei actionreichen Sportarten, beim Yoga, Wandern oder Tanzen – Deine AppleWatch ist als Gesundheitscoach immer mit dabei. Mit dem PanzerGlass™-Displayschutz schenkst Du ihr ein besonders langes Uhrenleben, denn das stoß- und kratzfeste Material bewahrt sie zuverlässig vor frustrierenden Bruchschäden durch Stürze oder Stöße. Der stabile Kern aus gehärtetem Glas wird umhüllt von einer weichen Silikonschicht und einer festen Filmschicht als Schutz vor Splittern und erhält dadurch die schier unschlagbare Original PanzerGlass™ -Stärke.
Damit das Display Deiner AppleWatch so hygienisch rein wie makellos glänzend bleibt, reduziert die schmutz- und fettabweisende Oberflächenbeschichtung störende Fingerabdrücke und beseitigt schädliche Keime und Bakterien bis zu 99,99%.
Dank der selbstklebenden Silikonschicht kann der perfekt passende Displayschutz schnell und bequem installiert und wenn gewünscht bis zu mehrere Male wieder entfernt werden.
Da uns der Schutz der Umwelt ebenso am Herzen liegt wie der Schutz Deines wertvollen elektronischen Begleiters, achten wir darauf, die Wiederverwertbarkeit unserer Verpackungen zu verbessern. Das gelingt, indem wir wo immer möglich FSC-zertifiziertes Material verwenden, für das weniger Farbe und Beschichtung zum Einsatz kommt. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Displayschutz | | Produktfarbe | Transparent | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | Apple - Watch Series 7 45mm, Apple - Watch Series 8 45mm | | Material | Gehärtetes Glas, Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Displayschutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent, Wasserfest, Antibakteriell | | Markenspezifische Technologien | Super+ | | Installationstyp | Vollständig klebend | | Fettabweisende Beschichtung | Ja | | Trockene Anwendung | Ja | | Blasenfreie Anwendung | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Abgerundete Kanten | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 33.7 mm | | Tiefe | 0.6 mm | | Höhe | 40.66 mm | | Gewicht | 2 g | | Dicke | 0.6 mm | | Verpackungsbreite | 110 mm | | Verpackungstiefe | 15 mm | | Verpackungshöhe | 130 mm | | Paketgewicht | 34 g | Technische Details | Ursprungsland | China | Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 7007190000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, Smartwatch Panzerglas, Smartwatch Schutzfolie, Smartwatch-Displayschutzfolie, Uhrglas, Uhrglasschalen, panzerglass displayfolie, displayfolie für armbanduhren, displayfolie panzerglas |
| | |
| |