Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haier FD 70 Serie 7 HFW7720ENMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 477 l E Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haier FD 70 Serie 7 HFW7720ENMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 477 l E Schwarz
Haier FD 70 Serie 7 HFW7720ENMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 477 l E Schwarz
Haier FD 70 Serie 7 HFW7720ENMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 477 l E Schwarz
Haier FD 70 Serie 7 HFW7720ENMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 477 l E Schwarz
Haier FD 70 Serie 7 HFW7720ENMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 477 l E Schwarz
Haier FD 70 Serie 7 HFW7720ENMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 477 l E Schwarz
Haier FD 70 Serie 7 HFW7720ENMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 477 l E Schwarz
Haier FD 70 Serie 7 HFW7720ENMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 477 l E Schwarz
Haier FD 70 Serie 7 HFW7720ENMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 477 l E Schwarz
Haier FD 70 Serie 7 HFW7720ENMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 477 l E Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93287518
Hersteller:
     Haier
Herst.-Nr.:
     34004945
EAN/GTIN:
     6901018075117
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Die stilvollen French Door-Kühlschränke von Haier sind die perfekte Verbindung aus Qualität, Design und modernsten Funktionen. In der French Door 70 SERIE 7 sind unsere revolutionären Fresher Tech®-Kühltechnologien verbaut. Dank richtiger Temperatur und Luftfeuchtigkeit bleibt die Qualität Ihrer frischen Lebensmittel länger erhalten. Unsere Modelle passen mit 70 cm Breite perfekt in jede Küche.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
No-Frost-System
Ja
Multi Airflow System
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Steuerungsposition
Extern
Regelbare Temperatur
Ja
Elektronische Steuerung
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
French door
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Platzierung
An Tür
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Regalverarbeitungstyp
Silberner Rahmen
Material der Balkontür
Kunststoff
Ausführungsart der Balkontür
Metallrahmen
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Typ der Türdichtung
Einrastdichtung
Belüftung
Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen
3
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
337 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
6
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
477 l
Klimaklasse
T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Urlaubsschaltung
Ja
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
32 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
302 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.5 A
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
140 l
Gefrierfachposition
Unten
Gefrierkapazität
10 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
14 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Anzahl der Türen der Gefriereinheit
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
675 mm
Höhe
2006 mm
Gewicht
99000 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
777 mm
Verpackungstiefe
749 mm
Verpackungshöhe
749 mm
Paketgewicht
106000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 792,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,72*
€ 1.074,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,96*
€ 1.062,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,75*
€ 1.006,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,05*
€ 969,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,08*
€ 942,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.