Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand KW4180 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand KW4180 Steckdose
Legrand KW4180 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93306950
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     KW4180
EAN/GTIN:
     8005543614273
Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Unterputzsteckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
27 g
Weitere Suchbegriffe: steckdoseneinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.