Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 515.1071 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 515.1071 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
KS Tools 515.1071 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
KS Tools 515.1071 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93397312
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz TORX Außen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Auß...
Kraftschraubereinsatz TORX Innen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Inn...
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltige Technologien und Materialien
ISO 1174, DIN 3121
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Laufwerksgröße
1/4 "
Material
Verchromtes Molybdän
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
10 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
14 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.