Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Gala 22,1 cm (8.7 Zoll) Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano Gala 22,1 cm (8.7 Zoll) Folio Schwarz
Tucano Gala 22,1 cm (8.7 Zoll) Folio Schwarz
Tucano Gala 22,1 cm (8.7 Zoll) Folio Schwarz
Tucano Gala 22,1 cm (8.7 Zoll) Folio Schwarz
Tucano Gala 22,1 cm (8.7 Zoll) Folio Schwarz
Tucano Gala 22,1 cm (8.7 Zoll) Folio Schwarz
Tucano Gala 22,1 cm (8.7 Zoll) Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93457972
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     TAB-GSA7L-BK
EAN/GTIN:
     8020252172579
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8.7 Zoll
Etui-Typ
Folio
Material
Stoff, Kunststoff
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab A7 Lite 2021
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Technische Details
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien
65 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
214 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.