Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 383 Marker 4 Stück(e) Meißel Schwarz, Blau, Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edding 383 Marker 4 Stück(e) Meißel Schwarz, Blau, Grün, Rot
Edding 383 Marker 4 Stück(e) Meißel Schwarz, Blau, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     690-643397
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-383-4
EAN/GTIN:
     4004764013784
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Flipchartmarker edding 383. Nachfüllbar. Geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Keilspitze, Spitze austauschbar. Kunststoffschaft. Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Schaftfarbe: türkis. Strichstärke: 1 - 5 mm. Schreibfarben: schwarz, rot, blau, grün.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Typ der Spitze
Meißel
Gehäusematerial
Kunststoff
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Clip
Ja
Geruchsarm
Ja
Nachfüllbar
Ja
Zertifizierung
CE
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
906
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,98*
€ 4,85*
2 Tage
66
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,09*
€ 5,07*
3 Tage
749
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,10*
€ 5,08*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,24*
€ 5,31*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,35*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-32383N
ab € 5,30*
Zubehör
edding
4-FTK25003
ab € 3,02*
Zubehör
edding
4-FTK25004
ab € 3,01*
Zubehör
edding
4-FTK25002
ab € 3,01*
Zubehör
edding
4-FTK25001
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.