Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal IXEO+ QT1510E0 Kleidungsdampfglätter Stand-Dampfglätter 2980 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal IXEO+ QT1510E0 Kleidungsdampfglätter Stand-Dampfglätter 2980 W Schwarz
Tefal IXEO+ QT1510E0 Kleidungsdampfglätter Stand-Dampfglätter 2980 W Schwarz
Tefal IXEO+ QT1510E0 Kleidungsdampfglätter Stand-Dampfglätter 2980 W Schwarz
Tefal IXEO+ QT1510E0 Kleidungsdampfglätter Stand-Dampfglätter 2980 W Schwarz
Tefal IXEO+ QT1510E0 Kleidungsdampfglätter Stand-Dampfglätter 2980 W Schwarz
Tefal IXEO+ QT1510E0 Kleidungsdampfglätter Stand-Dampfglätter 2980 W Schwarz
Tefal IXEO+ QT1510E0 Kleidungsdampfglätter Stand-Dampfglätter 2980 W Schwarz
Tefal IXEO+ QT1510E0 Kleidungsdampfglätter Stand-Dampfglätter 2980 W Schwarz
Tefal IXEO+ QT1510E0 Kleidungsdampfglätter Stand-Dampfglätter 2980 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93583341
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     QT1510E0
EAN/GTIN:
     3121040081761
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Dampfbürste
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2980 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
398 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
1680 mm
Gewicht
9910 g
Verpackungsbreite
417 mm
Verpackungstiefe
605 mm
Verpackungshöhe
465 mm
Paketgewicht
14410 g
Merkmale
Gerätetyp
Stand-Dampfglätter
Anwärmdauer
1.17 min
Produktfarbe
Schwarz
Variabler Dampf
Ja
Vertikale
Ja
Pumpendruck
5 bar
Teleskopstativ
Ja
Lenkrollen
Ja
Griff-Steuerelemente
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Konstante Dampfleistung
45 g/min
Dampf-Boost Funktion
Ja
Dampfstoßleistung
90 g/min
Plattenmaterial
Edelstahl
Anzeigelicht
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Präzisionsspitze
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Kleiderbügel enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,32*
€ 345,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,96*
€ 343,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,58*
€ 341,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,12*
€ 328,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,59*
€ 283,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.