Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heye Jacob Familienplaner für Katzenliebhaber 2022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heye Jacob Familienplaner für Katzenliebhaber 2022
Heye Jacob Familienplaner für Katzenliebhaber 2022
Heye Jacob Familienplaner für Katzenliebhaber 2022
Heye Jacob Familienplaner für Katzenliebhaber 2022
Heye Jacob Familienplaner für Katzenliebhaber 2022
Heye Jacob Familienplaner für Katzenliebhaber 2022
Heye Jacob Familienplaner für Katzenliebhaber 2022
Heye Jacob Familienplaner für Katzenliebhaber 2022
Heye Jacob Familienplaner für Katzenliebhaber 2022
Heye Jacob Familienplaner für Katzenliebhaber 2022
Heye Jacob Familienplaner für Katzenliebhaber 2022
Heye Jacob Familienplaner für Katzenliebhaber 2022
Heye Jacob Familienplaner für Katzenliebhaber 2022
Heye Jacob Familienplaner für Katzenliebhaber 2022
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93584590
Hersteller:
     Heye Verlag
Herst.-Nr.:
     1598
EAN/GTIN:
     9783840182198
Suchbegriffe:
Bild-Kalender
Bildkalender
Foto-Kalender
Fotokalender
Nicht nur für Katzenfreunde: Jacob, der kleine samtpfotige Philosoph, liebevoll gezeichnet von Sven Hartmann, bereichert die Planung jeder Familie. Mit Schulferien, Stundenplänen und Vorschau bis März 2022.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
450 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Jahr
2022
Material
Papier
Bindungsart
Spiral
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.