Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Akkusauger
>
Artikel
Shark IZ320EUT Handstaubsauger Schwarz, Burgund Beutellos
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-93837026
Hersteller:
SharkNinja
Herst.-Nr.:
IZ320EUT
EAN/GTIN:
622356242974
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Erleben Sie den neuesten kabellosen Akku-Staubsauger von Shark mit 50 % mehr Saugkraft* und PowerFins für eine verbesserte Schmutzaufnahme beim ersten Durchgang*.
Mit der Shark DuoClean Bodendüse gleiten Sie mühelos über Teppiche und Hartböden. Die neuen PowerFins lösen dabei auch tief sitzenden Schmutz in Teppichen und sorgen darüber hinaus für die gründliche Reinigung von Hartböden. Dank Anti Hair Wrap-Technologie können sich während der Reinigung keine Haare in den Bürstenrollen verfangen.
Freuen Sie sich auf bis zu 120 Minuten Laufzeit** bei diesem Doppelakku-Modell und laden Sie die herausnehmbaren Akkus flexibel an jeder Steckdose auf.
Ideal für Haushalte mit Haustieren dank motorisiertem Tierhaar-Aufsatz. Das biegsame Flexology-Saugrohr ermöglicht eine große Reichweite, ein einfaches Aufladen und ein leichtes Verstauen. Verwandeln Sie Ihr Gerät in einen Handstaubsauger, um Treppen, Sofas und Ihr Auto mühelos zu reinigen. Die intelligente LED-Anzeige zeigt Akku-Ladestand, Saugkraft und gewählten Bodentyp an. Der Anti-Allergen Complete Seal fängt Staubpartikel und Allergene auf und schließt sie im Staubbehälter ein, ohne sie wieder in die Atemluft abzugeben.
*Im Vergleich zum Shark IZ201EU
**Im ECO-Modus, mit nicht motorisiertem Aufsatz.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Ergonomie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
120 min
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Mini-Turbobürste
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Burgund
Eingebautes Display
Ja
Bürstenform
Rechteckig
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Reinigungswerkzeuge & -zubehör
>
Handstaubsauger
Weitere Suchbegriffe:
Akkusauger
,
Akkustaubsauger
,
Tisch-Staubsauger
,
Tischsauger
,
Tischstaubsauger
,
Handsauger
,
Handstaubsauger
,
Stielsauger
,
Stielstaubsauger
,
shark akku handstaubsauger
,
akku handsauger
,
shark akku-handstaubsauger
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 305,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,62*
€ 462,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,25*
€ 462,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,61*
€ 436,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,28*
€ 413,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,07*
€ 363,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shark IZ300EU Handstaubsauger Schwarz, Orange Beutellos
SharkNinja
IZ300EU
ab € 223,76*
Zubehör
Shark IZ300EUT Handstaubsauger Schwarz, Burgund Beutellos
SharkNinja
IZ300EUT
ab € 255,17*
Zubehör
Shark IZ320EU Handstaubsauger Schwarz, Grau Beutellos
SharkNinja
IZ320EU
ab € 270,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen