Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMR 3-0522HI Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMR 3-0522HI Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power TMR 3-0522HI Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93850409
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMR 3-0522HI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
18-36 V
Ausgangsstrom
100 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.1 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
21.8 mm
Gewicht
4.8 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,236*
€ 27,65084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-044
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.