Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMR 3-4812HI Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMR 3-4812HI Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power TMR 3-4812HI Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93850433
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMR 3-4812HI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
36-75 V
Ausgangsstrom
250 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.3 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
21.8 mm
Gewicht
4.8 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.