Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMA 2405S Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMA 2405S Elektrischer Umwandler 1 W
Traco Power TMA 2405S Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93852035
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMA 2405S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
21.6-26.4 V
Ausgangsstrom
200 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.1 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
19.5 mm
Gewicht
2.6 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TBA 1-2411E
ab € 2,00*
Ähnlich
XP Power
IQ2405SA
ab € 3,206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.