Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMA 0512D Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMA 0512D Elektrischer Umwandler 1 W
Traco Power TMA 0512D Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93852036
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMA 0512D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
4.5-5.5 V
Ausgangsstrom
42 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.1 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
19.5 mm
Gewicht
2.6 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TBA 1-0522E
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.