Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMR 1223 Elektrischer Umwandler 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMR 1223 Elektrischer Umwandler 2 W
Traco Power TMR 1223 Elektrischer Umwandler 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93852068
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMR 1223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2 W
Ausgangsstrom
67 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.1 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
21.8 mm
Gewicht
4.8 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-044
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.