Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THD 12-4812WI Elektrischer Umwandler 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THD 12-4812WI Elektrischer Umwandler 12 W
Traco Power THD 12-4812WI Elektrischer Umwandler 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93852615
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THD 12-4812WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
12 W
DC input Spannung
18-75 V
Ausgangsstrom
1000 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
31.8 mm
Gewicht
14 g
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,523*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,937*
€ 46,33503
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,545*
€ 45,86855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,153*
€ 45,40207
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,523*
€ 39,89237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.