Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMR 3-2410 Elektrischer Umwandler 2,3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMR 3-2410 Elektrischer Umwandler 2,3 W
Traco Power TMR 3-2410 Elektrischer Umwandler 2,3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93852694
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMR 3-2410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2.3 W
DC input Spannung
18-36 V
Ausgangsstrom
700 mA
Ausgangsspannung
3.3 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.1 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
21.8 mm
Gewicht
4.8 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,333*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,691*
€ 23,43229
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,099*
€ 22,72781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,719*
€ 21,08561
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,933*
€ 20,15027
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,333*
€ 17,05627
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-046
ab € 1,71*
Zubehör
Traco
TCK-047
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.