Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 3-2422WIN Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEN 3-2422WIN Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power TEN 3-2422WIN Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93854339
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 3-2422WIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
9-36 V
Ausgangsstrom
125 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.8 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
20.3 mm
Gewicht
12.4 g
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TEN 3-1222N
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.