Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 3-2411WIN Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEN 3-2411WIN Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power TEN 3-2411WIN Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93854453
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 3-2411WIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
9-36 V
Ausgangsstrom
600 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.8 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
20.3 mm
Gewicht
12.4 g
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TDN 3-2411WI
ab € 15,05*
Ähnlich
Traco
TDR 3-2411WI
ab € 21,70*
Ähnlich
Traco
TEN 3-1211N
ab € 10,30*
Ähnlich
Traco
TEN 3-2411N
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.