Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMR 1-0511 Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMR 1-0511 Elektrischer Umwandler 1 W
Traco Power TMR 1-0511 Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93858785
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMR 1-0511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
4.5-9 V
Ausgangsstrom
200 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.3 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
21.8 mm
Gewicht
4.8 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TDN 1-1211WI
ab € 12,14*
Ähnlich
Traco
TRN 1-0511
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.