Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMR 6-0511 Elektrischer Umwandler 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMR 6-0511 Elektrischer Umwandler 6 W
Traco Power TMR 6-0511 Elektrischer Umwandler 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93858820
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMR 6-0511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
6 W
DC input Spannung
4.5-9 V
Ausgangsstrom
1200 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.3 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
21.8 mm
Gewicht
4.8 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-044
ab € 1,72*
Zubehör
Traco
TCK-059
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.