Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Windows 11 Pro OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Windows 11 Pro OEM
Microsoft Windows 11 Pro OEM
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93894577
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     FQC-10534
EAN/GTIN:
     889842905953
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows
Für hybrides Arbeiten entwickelt - leistungsstark für Mitarbeitende, konsistent für die IT und sicher für alle. Sichern Sie sich alle Features von Windows 11 Home plus Tool für die geschäftliche Anwendung. Durch das einfache, leistungsstarke Design arbeiten Sie produktiver und konzentrierter. Funktioniert mit Ihren vorhandenen Anwendungen, Verwaltungstools und Prozessen. Mit dem bisher sichersten Windows können Sie wirklich überall arbeiten und sich darauf verlassen, dass Daten und Zugriff immer gut geschützt sind. Windows 11 Pro - für hybrides Arbeiten entwickelt Windows 11 Pro bietet eine leistungsstarke, optimierte Benutzererfahrung, mit der Sie konzentriert bleiben und mehr erledigen können - von wo auch immer Sie arbeiten. Sofort produktiv Einfachere, intuitivere Benutzeroberfläche und mühelose Navigation. Mithilfe neuer Features wie Snap-Layouts können Sie problemlos mehrere Aufgaben verwalten. Intelligente Zusammenarbeit Halten Sie effektive Online-Besprechungen ab. Teilen Sie Inhalte und (de)aktivieren Sie die Stummschaltung direkt über die Taskleiste. Bleiben Sie dank intelligenter Rauschunterdrückung und Unschärfe im Hintergrund konzentriert. Zuverlässig und konsistent Vertrauen Sie darauf, dass Ihre Anwendungen funktionieren. Finden Sie bekannte Bereitstellungs- und Aktualisierungstools und dank erweiterter Bereitstellungsrichtlinien ist eine schnellere Einführung möglich. Leistungsstarke Sicherheit Sichern Sie Daten und Zugriff an jedem Ort mit hardwarebasierter Isolation, Verschlüsselung und integriertem Malware-Schutz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Medientyp
DVD
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
64 GB
Min. benötigter RAM
4096 GB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1000 GHz
Minimum DirectX Anforderung
12.0
CD-ROM-Laufwerk
Ja
Lizenz
Software-Typ
Erstausrüster (OEM)
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Architekturunterstützung
64-Bit Computing
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.