Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Windows 11 Home 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Windows 11 Home 1 Lizenz(en)
Microsoft Windows 11 Home 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93894584
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     KW9-00648
EAN/GTIN:
     889842905427
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows
Ausgewogenheit für Ihren Desktop
Windows 11 verfügt über benutzerfreundliche Tools, mit denen Sie Ihren Bildschirmplatz optimieren und Ihre Produktivität maximieren können. Wenn Sie das mit einem Microsoft 365-Abonnement kombinieren, kann Sie nichts mehr aufhalten.

Das Neuste in PC-Gaming-Leistung
Spielen Sie die neuesten Spiele mit Grafiken, die mit der Realität konkurrieren. Spielen Sie mit Spielenden auf Konsole. Spielen Sie mit den Peripheriegeräten, die Sie lieben. Play your way – Windows 11 macht es möglich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Medientyp
DVD
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
64 GB
Min. benötigter RAM
4096 GB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1000 GHz
Minimum DirectX Anforderung
12.0
CD-ROM-Laufwerk
Ja
Lizenz
Unterstützte Sprachen
Polnisch
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Architekturunterstützung
64-Bit Computing
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,13*
€ 214,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,20*
€ 193,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.