Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama C-650 Face Tracking Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama C-650 Face Tracking Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Hama C-650 Face Tracking Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Hama C-650 Face Tracking Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Hama C-650 Face Tracking Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Hama C-650 Face Tracking Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Hama C-650 Face Tracking Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Hama C-650 Face Tracking Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93929732
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139994
EAN/GTIN:
     4047443479303
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
  • Der AI-Gesichtsverfolgungsmechanismus kann das Gesicht des Hauptbenutzers erkennen, in einem Radius von 355° horizontal im Raum verfolgen und das Sichtfeld dynamisch bei den Bewegungen in Echtzeit anpassen - Magnetische Linsenabdeckung schützen vor Spionageangriffen durch Hacker - Integriertes Stereo-Mikrofon mit Rauschunterdrückung für klar verständliche Sprachübertragung ermöglicht Voice-over-IP, z.B. Skype, Teams, Zoom, YouTube - Fester Stand am Drehort: dank 1/4“Gewinde an allen gängigen Stativen montierbar
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
USB
Ja
Kabellänge
1.8 m
LED-Anzeigen
Status
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
53 mm
Leistungen
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Gesichtserkennung
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildauflösung
1920 x 1080 Pixel
Autofokus
Ja
Privatsphärenkamera
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, hama web cam, web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139992
ab € 35,50*
Ähnlich
Kensington
K81176WW
ab € 48,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.