Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB Gen2 Type-C PD Charging Hub to 2x Type-C 10G ports and 2x USB Type-A 10G ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB Gen2 Type-C PD Charging Hub to 2x Type-C 10G ports and 2x USB Type-A 10G ports
CLUB3D USB Gen2 Type-C PD Charging Hub to 2x Type-C 10G ports and 2x USB Type-A 10G ports
CLUB3D USB Gen2 Type-C PD Charging Hub to 2x Type-C 10G ports and 2x USB Type-A 10G ports
CLUB3D USB Gen2 Type-C PD Charging Hub to 2x Type-C 10G ports and 2x USB Type-A 10G ports
CLUB3D USB Gen2 Type-C PD Charging Hub to 2x Type-C 10G ports and 2x USB Type-A 10G ports
CLUB3D USB Gen2 Type-C PD Charging Hub to 2x Type-C 10G ports and 2x USB Type-A 10G ports
CLUB3D USB Gen2 Type-C PD Charging Hub to 2x Type-C 10G ports and 2x USB Type-A 10G ports
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94035465
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1543
EAN/GTIN:
     8719214472061
Suchbegriffe:
USB Hub
club 3d usb hub
usb hub
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
60 g
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
105 g
Energie
Netzteiltyp
USB
Ausgangsspannung
5 - 20 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.254 m
Kabeltyp
Round cable
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Plug
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC, CE EMI
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.